Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K100X108X30-A/0-7

  • ERIKS:23524051
  • Fabrikant:4012802696554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 156,21/ stukexcl. btw

€ 189,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
108 mm
Breedte
30 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
71000 N
Statisch draaggetal
188000 N
Referentietoerental
3050 tr/min
Grenstoerental
4700 tr/min