€ 88,89/ stukexcl. btw
€ 107,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 108 mm |
Breedte | 27 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 57000 N |
Statisch draaggetal | 143000 N |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 4700 tr/min |