Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K100X107X21-A/0-7

  • ERIKS:23524043
  • Fabrikant:4012802723007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,79/ stukexcl. btw

€ 84,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
107 mm
Breedte
21 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
48000 N
Statisch draaggetal
127000 N
Referentietoerental
3100 tr/min
Grenstoerental
4750 tr/min