Eriks
INA

INA Naaldkooi Eenrijig KZK25X32X16-A/0-7

  • ERIKS:14176798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,72/ stukexcl. btw

€ 57,74incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KZK
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
16 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
18200 N
Statisch draaggetal
23100 N
Grenstoerental
17200 tr/min