€ 15,93/ stukexcl. btw
€ 19,28incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KZK |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 13 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 13900 N |
Statisch draaggetal | 17500 N |
Grenstoerental | 19600 tr/min |