Eriks
INA

INA Naaldkooi Eenrijig KZK16X22X12/0-7/QN4.42

  • ERIKS:14177113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Naaldkrans voor zuigerpenlagers.
Opslaan in lijst

€ 10,70/ stukexcl. btw

€ 12,95incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KZK
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
12 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
11000 N
Statisch draaggetal
11900 N
Grenstoerental
22900 tr/min