€ 10,70/ stukexcl. btw
€ 12,95incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KZK |
Binnendiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 12 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 11000 N |
Statisch draaggetal | 11900 N |
Grenstoerental | 22900 tr/min |