Eriks
INA

INA Naaldkooi Eenrijig KZK12X16X10/0-7/QN4.42

  • ERIKS:14177095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Naaldkrans voor zuigerpenlagers.
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KZK
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
10 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
6400 N
Statisch draaggetal
7200 N