€ 9,53/ stukexcl. btw
€ 11,53incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KBK |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 11300 N |
Statisch draaggetal | 15500 N |
Grenstoerental | 24300 tr/min |