€ 10,61/ stukexcl. btw
€ 12,84incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KBK |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 13 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 7600 N |
Statisch draaggetal | 7700 N |
Grenstoerental | 26500 tr/min |