Eriks
INA

INA Naaldkooi Eenrijig KBK12X15X17,5/0-7

  • ERIKS:14176834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Naaldkrans voor krukaslagers.
Opslaan in lijst

€ 8,16/ stukexcl. btw

€ 9,87incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBK
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
17.5 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
7800 N
Statisch draaggetal
11000 N
Grenstoerental
27000 tr/min