€ 7,53/ stukexcl. btw
€ 9,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KBK |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 15 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 6000 N |
Statisch draaggetal | 7900 N |
Grenstoerental | 27000 tr/min |