Eriks
INA

INA Naaldkooi Eenrijig KBK10X14X13(CS)/0-7

  • ERIKS:14176832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Naaldkrans voor krukaslagers.
Opslaan in lijst

€ 6,51/ stukexcl. btw

€ 7,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBK
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
6000 N
Statisch draaggetal
6200 N
Grenstoerental
29000 tr/min