Eriks
INA

INA Naaldkooi Eenrijig KBK10X13X14,5-A/0-3

  • ERIKS:14176826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Naaldkrans voor krukaslagers.
Opslaan in lijst

€ 6,45/ stukexcl. btw

€ 7,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBK
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
14.5 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
5400 N
Statisch draaggetal
6600 N
Grenstoerental
29500 tr/min