€ 21,73/ stukexcl. btw
€ 26,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HN |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Breedte | 25 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 54000 N |
Statisch draaggetal | 152000 N |
Referentietoerental | 3050 tr/min |
Grenstoerental | 2260 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 2260 tr/min |
Uitvoering | Volrollig |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |