€ 19,20/ stukexcl. btw
€ 23,23incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HN |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 25 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 47000 N |
Statisch draaggetal | 139000 N |
Referentietoerental | 3350 tr/min |
Grenstoerental | 2500 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 2500 tr/min |
Uitvoering | Volrollig |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |