Eriks
INA

INA Naaldhuls Volrollig Eenrijig Open HN4520

  • ERIKS:14176479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,46/ stukexcl. btw

€ 21,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HN
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
38500 N
Statisch draaggetal
108000 N
Referentietoerental
3400 tr/min
Grenstoerental
2500 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2500 tr/min
Uitvoering
Volrollig
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open