€ 15,24/ stukexcl. btw
€ 18,44incl. btw
Verkocht per: 98Min. order: 98
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HN |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 20 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 36000 N |
Statisch draaggetal | 95000 N |
Referentietoerental | 3750 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 2800 tr/min |
Uitvoering | Volrollig |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |