Eriks
INA

INA Naaldhuls Volrollig Eenrijig Open HN3520

  • ERIKS:14176478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,62/ stukexcl. btw

€ 15,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HN
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
33500 N
Statisch draaggetal
83000 N
Referentietoerental
4250 tr/min
Grenstoerental
3200 tr/min
Grenstoerental vetsmering
3200 tr/min
Uitvoering
Volrollig
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open