€ 11,15/ stukexcl. btw
€ 13,49incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HN |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 20 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28000 N |
Statisch draaggetal | 59000 N |
Referentietoerental | 5800 tr/min |
Grenstoerental | 4350 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 4350 tr/min |
Uitvoering | Volrollig |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |