€ 15,70/ stukexcl. btw
€ 19,00incl. btw
Verkocht per: 45Min. order: 45
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HN |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 20 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 22400 N |
Statisch draaggetal | 48000 N |
Referentietoerental | 7200 tr/min |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 5400 tr/min |
Uitvoering | Volrollig |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |