Eriks
INA

INA Naaldhuls Volrollig Eenrijig Open HN1816-L407

  • ERIKS:14176476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,17/ stukexcl. btw

€ 11,10incl. btw

Verkocht per: 300Min. order: 300

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HN
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
17000 N
Statisch draaggetal
32500 N
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Grenstoerental vetsmering
6000 tr/min
Uitvoering
Volrollig
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open