€ 12,87/ stukexcl. btw
€ 15,57incl. btw
Verkocht per: 308Min. order: 308
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HN |
Binnendiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 12 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 12000 N |
Statisch draaggetal | 20300 N |
Referentietoerental | 9200 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 6700 tr/min |
Uitvoering | Volrollig |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |