Eriks
INA

INA Naaldhuls Volrollig Eenrijig Open HN1516

  • ERIKS:14175211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,14/ stukexcl. btw

€ 7,43incl. btw

Verkocht per: 385Min. order: 385

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HN
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
15400 N
Statisch draaggetal
27500 N
Referentietoerental
9600 tr/min
Grenstoerental
7100 tr/min
Grenstoerental vetsmering
7100 tr/min
Uitvoering
Volrollig
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open