€ 5,75/ stukexcl. btw
€ 6,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HN |
Binnendiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 12 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 11000 N |
Statisch draaggetal | 17500 N |
Referentietoerental | 10400 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 7500 tr/min |
Uitvoering | Volrollig |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |