€ 5,48/ stukexcl. btw
€ 6,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HN |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 12 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 10200 N |
Statisch draaggetal | 15200 N |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 8600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 8600 tr/min |
Uitvoering | Volrollig |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |