€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HN |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 10 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 8000 N |
Statisch draaggetal | 13400 N |
Referentietoerental | 11900 tr/min |
Grenstoerental | 8900 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 8900 tr/min |
Uitvoering | Volrollig |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |