Eriks
INA

INA Naaldhuls met kooi Eenrijig Open met smeerboring HK2216-AS1-C

  • ERIKS:24026540
  • Fabrikant:4012802422153
Image 1
Naaldhulzen en Naaldbussen zijn lagers bestaande uit dunwandige buitenringen van getrokken plaatmateriaal en naaldkransen. Er bestaan ook volnaaldige naaldhulzen. De meeste uitvoeringen zijn enkelrijig. De dunwandige buitenring maakt het mogelijk dat bijzonder compacte lageringen kunnen worden gerealiseerd, mits de asloopbaan gehard en geslepen wordt uitgevoerd. Deze lagers hebben een groot draagvermogen, zijn geschikt voor hoge toerentallen en zijn bijzonder montagevriendelijk. Naaldbussen (BK-serie) zijn aan een kant gesloten. Vandaar dat ze goed geschikt zijn voor het afsluiten van lagerposities op asuiteinden. Dit biedt bescherming tegen ongevallen bij draaiende assen en beschermt het lager tegen vuil en vocht.Naaldhulzen (HK-serie) zijn aan beide kanten open en worden met naaldkransen of volle naalden geleverd. Bij lagers met naaldkransen zijn ten opzichte van uitvoeringen met volle naalden hogere toerentallen mogelijk.Naaldhulzen en naaldbussen zijn zowel open als afgedicht leverbaar. De lipafdichtingen beschermen tegen vuil, spatwater en het verlies van smeermiddel onder normale bedrijfsomstandigheden.
Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HK
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Ja
Dynamisch draaggetal
13400 N
Statisch draaggetal
22100 N
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
11700 tr/min
Grenstoerental vetsmering
7000 tr/min
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open