€ 5,42/ stukexcl. btw
€ 6,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 16 mm |
met smeerboring | Ja |
Dynamisch draaggetal | 10500 N |
Statisch draaggetal | 14400 N |
Referentietoerental | 12300 tr/min |
Grenstoerental | 16500 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 9900 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 8,52/ stukexcl. btw
€ 10,31incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026