€ 12,15/ stukexcl. btw
€ 14,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 12 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 17400 N |
Statisch draaggetal | 32000 N |
Referentietoerental | 3750 tr/min |
Grenstoerental | 4450 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 2650 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 22,02/ stukexcl. btw
€ 26,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026