€ 13,29/ stukexcl. btw
€ 16,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Breedte | 25 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 38500 N |
Statisch draaggetal | 84000 N |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 3150 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 19,47/ stukexcl. btw
€ 23,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026