€ 10,66/ stukexcl. btw
€ 12,90incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 20 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 27000 N |
Statisch draaggetal | 59000 N |
Referentietoerental | 4450 tr/min |
Grenstoerental | 5900 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 3550 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 15,65/ stukexcl. btw
€ 18,94incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026