€ 8,24/ stukexcl. btw
€ 9,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 12 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 24300 N |
Referentietoerental | 5200 tr/min |
Grenstoerental | 6600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 3950 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 12,20/ stukexcl. btw
€ 14,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026