€ 6,72/ stukexcl. btw
€ 8,13incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 13100 N |
Statisch draaggetal | 21300 N |
Referentietoerental | 5800 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 4500 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 9,93/ stukexcl. btw
€ 12,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026