€ 7,54/ stukexcl. btw
€ 9,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 26 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28000 N |
Statisch draaggetal | 54000 N |
Referentietoerental | 6200 tr/min |
Grenstoerental | 8600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 5200 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 11,04/ stukexcl. btw
€ 13,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026