€ 5,52/ stukexcl. btw
€ 6,68incl. btw
71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 12 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 11000 N |
Statisch draaggetal | 15200 N |
Referentietoerental | 7800 tr/min |
Grenstoerental | 10200 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 6100 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 7,49/ stukexcl. btw
€ 9,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026