€ 5,48/ stukexcl. btw
€ 6,63incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 20 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 16500 N |
Statisch draaggetal | 29000 N |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Grenstoerental | 11700 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 7000 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 8,41/ stukexcl. btw
€ 10,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026