€ 4,64/ stukexcl. btw
€ 5,61incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 12 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 8100 N |
Statisch draaggetal | 10900 N |
Referentietoerental | 10700 tr/min |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 8400 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 6,49/ stukexcl. btw
€ 7,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026