€ 4,55/ stukexcl. btw
€ 5,51incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 16 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 10900 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |
Referentietoerental | 11600 tr/min |
Grenstoerental | 15600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 9300 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 6,62/ stukexcl. btw
€ 8,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026