Eriks
INA

INA Naaldhuls met kooi Eenrijig Open HK1516-B-L271

  • ERIKS:23997272
  • Fabrikant:4054362392255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Naaldhulzen en Naaldbussen zijn lagers bestaande uit dunwandige buitenringen van getrokken plaatmateriaal en naaldkransen. Er bestaan ook volnaaldige naaldhulzen. De meeste uitvoeringen zijn enkelrijig. De dunwandige buitenring maakt het mogelijk dat bijzonder compacte lageringen kunnen worden gerealiseerd, mits de asloopbaan gehard en geslepen wordt uitgevoerd. Deze lagers hebben een groot draagvermogen, zijn geschikt voor hoge toerentallen en zijn bijzonder montagevriendelijk. Naaldbussen (BK-serie) zijn aan een kant gesloten. Vandaar dat ze goed geschikt zijn voor het afsluiten van lagerposities op asuiteinden. Dit biedt bescherming tegen ongevallen bij draaiende assen en beschermt het lager tegen vuil en vocht.Naaldhulzen (HK-serie) zijn aan beide kanten open en worden met naaldkransen of volle naalden geleverd. Bij lagers met naaldkransen zijn ten opzichte van uitvoeringen met volle naalden hogere toerentallen mogelijk.Naaldhulzen en naaldbussen zijn zowel open als afgedicht leverbaar. De lipafdichtingen beschermen tegen vuil, spatwater en het verlies van smeermiddel onder normale bedrijfsomstandigheden.
Opslaan in lijst

€ 4,72/ stukexcl. btw

€ 5,71incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
10500 N
Statisch draaggetal
14400 N
Referentietoerental
12300 tr/min
Grenstoerental
16500 tr/min
Grenstoerental vetsmering
9900 tr/min
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open