€ 3,82/ stukexcl. btw
€ 4,62incl. btw
90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 10 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 4400 N |
Statisch draaggetal | 5100 N |
Referentietoerental | 18700 tr/min |
Grenstoerental | 24300 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 14600 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 5,04/ stukexcl. btw
€ 6,10incl. btw
79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026