€ 3,69/ stukexcl. btw
€ 4,46incl. btw
149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 8 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2750 N |
Statisch draaggetal | 2600 N |
Referentietoerental | 23800 tr/min |
Grenstoerental | 29500 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 17700 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 4,95/ stukexcl. btw
€ 5,99incl. btw
56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026