€ 3,68/ stukexcl. btw
€ 4,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 9 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3100 N |
Statisch draaggetal | 2950 N |
Referentietoerental | 26500 tr/min |
Grenstoerental | 33000 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 19800 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 4,87/ stukexcl. btw
€ 5,89incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026