€ 3,45/ stukexcl. btw
€ 4,17incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HK |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 6.5 mm |
Breedte | 6 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1230 N |
Statisch draaggetal | 840 N |
Referentietoerental | 57000 tr/min |
Grenstoerental | 48000 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 29000 tr/min |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |
€ 4,95/ stukexcl. btw
€ 5,99incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026