Eriks
INA

INA Naaldhuls met kooi Eenrijig Afdichting aan één zijde HK1012-RS-FPM-B-L271

  • ERIKS:11670827
  • Fabrikant:4012802399295
Image 1
Naaldhulzen en Naaldbussen zijn lagers bestaande uit dunwandige buitenringen van getrokken plaatmateriaal en naaldkransen. Er bestaan ook volnaaldige naaldhulzen. De meeste uitvoeringen zijn enkelrijig. De dunwandige buitenring maakt het mogelijk dat bijzonder compacte lageringen kunnen worden gerealiseerd, mits de asloopbaan gehard en geslepen wordt uitgevoerd. Deze lagers hebben een groot draagvermogen, zijn geschikt voor hoge toerentallen en zijn bijzonder montagevriendelijk. Naaldbussen (BK-serie) zijn aan een kant gesloten. Vandaar dat ze goed geschikt zijn voor het afsluiten van lagerposities op asuiteinden. Dit biedt bescherming tegen ongevallen bij draaiende assen en beschermt het lager tegen vuil en vocht.Naaldhulzen (HK-serie) zijn aan beide kanten open en worden met naaldkransen of volle naalden geleverd. Bij lagers met naaldkransen zijn ten opzichte van uitvoeringen met volle naalden hogere toerentallen mogelijk.Naaldhulzen en naaldbussen zijn zowel open als afgedicht leverbaar. De lipafdichtingen beschermen tegen vuil, spatwater en het verlies van smeermiddel onder normale bedrijfsomstandigheden.
Opslaan in lijst

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HK..RS
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
4400 N
Statisch draaggetal
5100 N
Grenstoerental
14600 tr/min
Grenstoerental vetsmering
14600 tr/min
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Afdichting aan één zijde
Alternatieven

€ 7,45/ stukexcl. btw

€ 9,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026