Eriks
INA

INA Naaldbus met kooi Eenrijig Open BK0509-B

  • ERIKS:11670794
  • Fabrikant:4012802436549
Image 1
Naaldhulzen en Naaldbussen zijn lagers bestaande uit dunwandige buitenringen van getrokken plaatmateriaal en naaldkransen. Er bestaan ook volnaaldige naaldhulzen. De meeste uitvoeringen zijn enkelrijig. De dunwandige buitenring maakt het mogelijk dat bijzonder compacte lageringen kunnen worden gerealiseerd, mits de asloopbaan gehard en geslepen wordt uitgevoerd. Deze lagers hebben een groot draagvermogen, zijn geschikt voor hoge toerentallen en zijn bijzonder montagevriendelijk. Naaldbussen (BK-serie) zijn aan een kant gesloten. Vandaar dat ze goed geschikt zijn voor het afsluiten van lagerposities op asuiteinden. Dit biedt bescherming tegen ongevallen bij draaiende assen en beschermt het lager tegen vuil en vocht.Naaldhulzen (HK-serie) zijn aan beide kanten open en worden met naaldkransen of volle naalden geleverd. Bij lagers met naaldkransen zijn ten opzichte van uitvoeringen met volle naalden hogere toerentallen mogelijk.Naaldhulzen en naaldbussen zijn zowel open als afgedicht leverbaar. De lipafdichtingen beschermen tegen vuil, spatwater en het verlies van smeermiddel onder normale bedrijfsomstandigheden.
Opslaan in lijst

€ 3,69/ stukexcl. btw

€ 4,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
BK
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
9 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
2400 N
Statisch draaggetal
1990 N
Referentietoerental
36500 tr/min
Grenstoerental
39000 tr/min
Grenstoerental vetsmering
23500 tr/min
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open
Alternatieven
Product Image

SKF Naaldbus met kooi Eenrijig Open BK 0509

  • Eriks:24003106
  • Manufacturer:BK 0509

€ 6,61/ stukexcl. btw

€ 8,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026