Eriks
INA

INA Moer MU ISO8673-M12X1,5-8-A2P

  • ERIKS:14192040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,77/ stukexcl. btw

€ 3,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ISO 8673
Serie
ISO 8673
Draadmaat (M..)
12
Kwaliteitsklasse
Conus 24°
Draadsoort
Metrisch
Spoed schroefdraad
1.5
Oppervlaktebescherming
Conus 37° met O-ring
Type
Zeskantmoer
ISO-norm
8673