Eriks
INA

INA Looprol tweerijig Gebolleerd Kogellager Met afdichting LR5206-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:13228541
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,26/ stukexcl. btw

€ 110,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LR5...-2RS
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
23.8 mm
Binnendiameter
30 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager