Eriks
INA

INA Looprol tweerijig Gebolleerd Kogellager Met afdichting LR5204-IS1-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:14183564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,34/ stukexcl. btw

€ 80,27incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LR5...-2RS
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
20.6 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager