Eriks
INA

INA Looprol tweerijig Gebolleerd Kogellager Met afdichting LR5203-IS1-2Z-TVH-XL

  • ERIKS:13448440
  • Fabrikant:4054369687446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,78/ stukexcl. btw

€ 72,33incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LR5..-2Z
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
17.5 mm
Binnendiameter
17 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager